TRILUX - Equipamiento eléctrico externo de 40 W IP66. Altigo 208x43x26
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7232640
Ref.Sonepar
942876
EAN
4018242429981
Color:
Otros
Equipamiento eléctrico externo para Invego. 40 W / 24 V DC. Tensión de servicio: ACmin= 198 V, ACmax= 264 V, DCmin= 176 V, DCmax= 267 V. grado de protección (DIN EN 60529): IP66.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX