TRILUX - Estaca de acero, galvanizada en caliente Faciella 20 240x35x35
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pica de tierra
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6332300
Ref.Sonepar
942647
EAN
4018242308965
Tipo de accesorio:
Pica de tierra
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
240 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
35 mm
Faciella 15/20 Estaca. De color antracita, similar a DB 703.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


