TRILUX - Estaca de acero, galvanizada en caliente. Para el montaje de la luminaria en suelo. 8801 150x500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pica de tierra
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2221400
Ref.Sonepar
888488
EAN
4018242085163
Tipo de accesorio:
Pica de tierra
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Altura:
500 mm
Diámetro:
150 mm
Estaca de acero, galvanizada en caliente. Para el montaje de la luminaria en la tierra. Incluyendo el material de fijación de acero inoxidable para las luminarias.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


