TRILUX - Estaca para la fijación de la luminaria en la tierra Skeo Q - 7098000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pica de tierra
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7098000
Ref.Sonepar
942807
EAN
4018242400355
Tipo de accesorio:
Pica de tierra
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Otros
Longitud:
165 mm
Diámetro:
182 mm
Estaca para la fijación de la luminaria en la tierra. Para el tipo de luminaria Skeo Q.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


