TRILUX - Estribo de desbloqueo 980 168x132x4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Material - Acero
Anchura - 132 mm
Altura - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2223800
Ref.Sonepar
942499
EAN
4018242061174
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
132 mm
Altura:
4 mm
Profundidad:
168 mm
Estribo de desbloqueo para las luminarias 98 para las zonas exteriores.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


