TRILUX - Estribo de montaje ajustable para paredes para luminarias del tamaño 10000-26000 lm, de 2 unidades Mirona Fit - 6888100

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Estribo de montaje ajustable para paredes para luminarias del tamaño 10000-26000 lm, de 2 unidades Mirona Fit

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Blanco

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6888100

Ref.Sonepar

942700

EAN

4018242372881

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Blanco

Material:

Otros

Estribo de montaje ajustable para paredes, de 2 piezas. Para proyectores LED para pabellones Mirona Fit 10000 / 13000 / 20000 / 26000.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX