TRILUX - Estribo giratorio para la fijación de la luminaria empotrable en techos lisos. Solvan Flow H

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Estribo giratorio para la fijación de la luminaria empotrable en techos lisos. Solvan Flow H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6817300

Ref.Sonepar

942672

EAN

4018242374557

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Estribo giratorio para la fijación de la luminaria empotrable en techos lisos. Unidad de embalaje compuesta de 1 unidades.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX