TRILUX - Fijación mástil para luminaria serie JOVIE 50/70 A Z MB D60 26 - 7372000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Antracita
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7372000
Ref.Sonepar
761489
EAN
4018242489190
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Antracita
Material:
Aluminio
Longitud:
260 mm
Anchura:
125 mm
Altura:
94 mm
Fijación al mástil para las luminarias de la serie Jovie 50/70. Para la aplicación de la combinación como luminaria integrada en mástiles para mástiles con un tamaño de espiga de Ø 60 mm. De aluminio colado a presión. Color antracita, similar a DB703 con efecto metálico, altamente resistente a la intemperie.


