TRILUX - Fijación mástil para luminaria serie JOVIE Z MB D60 26
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Antracita
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7372100
Ref.Sonepar
761492
EAN
4018242489206
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Antracita
Material:
Aluminio
Longitud:
218 mm
Anchura:
196 mm
Altura:
125 mm
Fijación al mástil para las luminarias de la serie Jovie 50/70. Para la aplicación de la combinación como luminaria superpuesta en mástiles para mástiles con un tamaño de espiga de Ø 60 mm. De aluminio colado a presión. De aluminio colado a presión. Color antracita, similar a DB703 con efecto metálico, altamente resistente a la intemperie, lacado en polvo.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


