TRILUX - Filtro de vidrio templado, mate. Para Faciella 08 (Ø 80 mm). Faciella 08 80x80 - 6904300

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Filtro de vidrio templado, mate. Para Faciella 08 (Ø 80 mm). Faciella 08 80x80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno

  • Rejilla perforada - no

  • Reflector perforado - no

  • Medio distribuidor de luz - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6904300

Ref.Sonepar

942714

EAN

4018242376322

Distribución del haz:

Simétrico

Diseño de la rejilla/reflector:

Ninguno

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Vidrio

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Otros

Color:

Otros

Altura/profundidad:

80 mm

Diámetro:

80 mm

Filtro de vidrio templado, mate. Para aumentar la homogeneidad de la distribución de las intensidades luminosas en la superficie a iluminar. Para el tipo de luminaria Faciella 08.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX