TRILUX - Florón de techo, para la conexión del cable de alimentación de 5 polos en caso de salidas de techo. Zubehör 102x102x36
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Plata
Longitud - 102 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4691800
Ref.Sonepar
138948
EAN
4018242163267
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Plata
Longitud:
102 mm
Anchura:
102 mm
Altura:
36 mm
Florón de techo, para la conexión del cable de alimentación de 5 polos en caso de salidas de techo. Angulado, de color gris plata. Longitud 102 mm, Anchura 102 mm, altura 36 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


