TRILUX - Herramienta de desmontaje Sonnos

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Herramienta de desmontaje Sonnos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7572300

Ref.Sonepar

943004

EAN

4018242560608

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Otros

Herramienta para el desmontaje rápido y seguro del downlight empotrable y la desconexión del reflector del resto del cuerpo de luminaria.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX