TRILUX - ImperlaL placa de saneamiento con un Ø de entre 170 y 220 mm InperlaL 236x8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Placa de fijación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6068000
Ref.Sonepar
299921
EAN
4018242270750
Tipo de accesorio:
Placa de fijación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Altura:
8 mm
Diámetro:
236 mm
Placa de saneamiento, para el recubrimiento de los recortes de techo existentes en aplicaciones de saneamiento. Para recortes de techo Ø 170 - 220 mm. Color blanco.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


