TRILUX - INPERLAL C05 MP 600 - 6060400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Placa de fijación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6060400
Ref.Sonepar
942604
EAN
4018242271801
Tipo de accesorio:
Placa de fijación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
595 mm
Anchura:
450 mm
Altura:
22 mm
Placa de montaje para reforzar las placas de techo y para el montaje empotrado de los downlights en techos cerrados con poca capacidad portante. Para medida del módulo 600. Chapa de acero, galvanizada.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


