TRILUX - INPERLAL C07 DA-M 03
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Elemento decorativo
Distribución del haz - Simétrico
Salida de luz - Directo
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Rejilla perforada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6871400
Ref.Sonepar
942692
EAN
4018242370795
Tipo de accesorio:
Elemento decorativo
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Material:
Aluminio
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Opal
Color:
Plata
Altura/profundidad:
32.4 mm
Diámetro:
240 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


