TRILUX - INPLANA C11 MP 625
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6981500
Ref.Sonepar
942741
EAN
4018242385904
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
620 mm
Anchura:
450 mm
Altura:
22 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


