TRILUX - JOVIE 70-AB7L-ML-LR/5600-6800-740 8G1 ET

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - JOVIE 70-AB7L-ML-LR/5600-6800-740 8G1 ET

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7522640

Ref.Sonepar

946494

EAN

4018242520169

Luminaria para mástiles versátil para zonas exteriores con un lenguaje formal reducido e internacional y con una forma constructiva plana. Versión grande, disponible en diferentes variantes, que pueden proporcionar flujos luminosos de las luminarias de entre 6800 lm - 24000 lm. A utilizar en combinación con la fijación al mástil a pedir por separado como luminaria superpuesta en mástiles (con un tamaño de espiga de (Ø 76 mm / Ø 60 mm, Jovie Z MB D.. ) o como luminaria integrada en mástiles (con un tamaño de espiga de Ø 42 mm / Ø 60 mm, Jovie A Z MB D...). La inclinación de la cabeza de luminaria puede ajustarse en cuatro posiciones (0º / 5º / 10º / 15º).

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX