TRILUX - JOVIE A Z MB D42 26
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pieza superior
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7256500
Ref.Sonepar
942877
EAN
4018242439003
Tipo de accesorio:
Pieza superior
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Diámetro del extremo superior, lado de polo:
42 mm
Compatible con el diámetro de la tubería:
42 mm
Anchura:
125 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
252 mm
Peso:
1 kg
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


