TRILUX - Junta de acoplamiento, interior, invisible desde fuera 765... E-Line

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Sellado

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2188700

Ref.Sonepar

360580

EAN

4018242071135

Tipo de accesorio:

Sellado

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Plástico

Junta de acoplamiento, interior, invisible desde fuera. 1 juego, para líneas continuas con grado de protección IP 50. Para asegurar una estanqueidad segura y duradera de las uniones entre perfiles, pida un juego de juntas por cada unión entre perfiles.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX