TRILUX - Junta de repuesto para Lutera 100 Lutera 100 167x112x92 - 4331400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Material - Plástico
Anchura - 112 mm
Altura - 92 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4331400
Ref.Sonepar
942553
EAN
4018242129850
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
112 mm
Altura:
92 mm
Profundidad:
167 mm
Junta de repuesto. Para el proyector LED empotrable para suelos Lutera 100.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


