TRILUX - Kit de suspensión por cable luminaria para pabellones LED Mirona Fit, para longitudes de suspensión de hasta 1000 mm Mirona Fit

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Kit de suspensión por cable luminaria para pabellones LED Mirona Fit, para longitudes de suspensión de hasta 1000 mm Mirona Fit

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6888300

Ref.Sonepar

942701

EAN

4018242372904

Tipo de accesorio:

Juego de cables de suspensión

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Set de suspensión por cable para la luminaria para pabellones LED Mirona Fit. Con 2 cables, mosquetón, placas de fijación, placas de fijación al techo, respectivamente. Para alturas de suspensión de hasta 1000 mm.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX