TRILUX - Lighting control system component LiveLink 50x11 - 6565200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Atenuador de rastreador/controlador IR
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Compatible con Amazon Alexa - no
Disponible soporte IFTTT - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6565200
Ref.Sonepar
276747
EAN
4018242327591
Modelo:
Atenuador de rastreador/controlador IR
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Altura:
11 mm
Diámetro:
50 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


