TRILUX - Lighting control system component LiveLink Wifi 204x30x22

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conjunto del sistema de control de iluminación

  • Compatible con Apple HomeKit - no

  • Compatible con Google Assistant - no

  • Compatible con Amazon Alexa - no

  • Disponible soporte IFTTT - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6565400

Ref.Sonepar

360621

EAN

4018242340361

Modelo:

Conjunto del sistema de control de iluminación

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Anchura:

30 mm

Altura:

22 mm

Profundidad:

204 mm

Dispositivo de mando DALI para la conexión de unidades sensoriales LiveLink para una regulación de la iluminación dependiente de la luz diurna y para la detección de presencia, acopladores pulsadores LiveLink-DALI y luminarias DALI, con módulo WLAN integrado para la puesta en funcionamiento y el control. Para el control de hasta 64 participantes DALI como, por ejemplo, luminarias DALI, acopladores pulsadores DALI y unidades sensoriales LiveLink. Direccionamiento de las luminarias y de los componentes del sistema LiveLink a través de una interfaz de usuario gráfica (aplicación para iOS/Android) para tablet PC. Con una detección de presencia automática (encender/apagar automático) o semiautomática (solamente apagado automático) y con las funciones de los pulsadores libremente programables. Dispositivo de mando para la integración en luminarias o para un montaje externo. Incluyendo clips de montaje para una conexión en el techo o en una pared hueca conforme a VDE. Con los accesorios a pedir por separado, también apto para el montaje en un perfil de sombrero DIN (TS35). Puesta en funcionamiento a través de la aplicación LiveLink Install mediante una conexión WLAN (encriptación WPA2) segura con un tablet pc. Carcasa plana con una altura de 22 mm. Equipado con una interface DALI, conexión de luminarias, sensores LiveLink y acopladores pulsadores en la interface DALI. Manejo opcional a través de tablet PC, smartphone o pulsador instalado.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX