TRILUX - LIMARO G2 WD1 20/14/10/ML-840ET IP65

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - LIMARO G2 WD1 20/14/10/ML-840ET IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7585740

Ref.Sonepar

943027

EAN

4018242562343

Luminaria de superficie semicircular para locales húmedos con sistema LED. Para un montaje en paredes y techos. Con difusor opal de PC, resistente al impacto. Con una superficie ligeramente rugosa con una decoración mate creativa y efectiva. Difusor semicircular, de forma esférica, especialmente estable. Flujo luminoso de luminaria de ajuste triple (800 lm/2200 lm/). Potencia nominal dependiendo del flujo luminoso ajustado 9,00 W / 19,00 W / 0,00 W. rendimiento luminoso de la luminaria 88 lm/W / 115 lm/W / .

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX