TRILUX - LIVELINK LAN DR - 7861500

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - LIVELINK LAN DR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7861500

Ref.Sonepar

1148412

EAN

4018242641666

Dispositivo Dali con módulo RJ45 LiveLink LAN DR, Dispositivo Dali con módulo RJ45 LAN integrado. Para la conexión, la puesta en funcionamiento y el control de las unidades sensoriales LiveLink, los acopladores pulsadores LiveLink DALI y las luminarias DALI. El dispositivo de mando puede administrar hasta 64 participantes DALI. Las configuraciones predefinidas (use cases) con todos los datos relevantes para la planificación permiten una puesta en funcionamiento sencilla y rápida. Direccionamiento de las luminarias y de los componentes del sistema LiveLink a través de una interfaz de usuario gráfica (aplicación para iOS/Android) para tablet PC. Detección de presencia automática (encendido/apagado automático) o semiautomática (solamente apagado automático), las funciones de los pulsadores pueden programarse libremente. El dispositivo de mando con fuente de alimentación 230 V integrada ha sido diseñado para un montaje en un perfil de sombrero DIN (TS35). La puesta en funcionamiento se realiza a través de la App LiveLink Install mediante una conexión WLAN (encriptación WPA2) con un tablet pc. Con interfaz DALI para la conexión de luminarias, sensores LiveLink y acopladores pulsadores. Conector RJ45 para la integración en una LAN existente en la obra con un enrutador WLAN. Manejo opcional a través de tablet PC, smartphone o pulsador instalado.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX