TRILUX - LNPLUS 40-AB7L/15000-740 12G1 ETDD - 8138151
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8138151
Ref.Sonepar
1138346
EAN
4018242669431
Proyector LED bidimensional LnPlus 40-AB7L/15000-740 12G1 ETDD antracita, para la iluminación bidimensional. El lenguaje formal de esta serie disponible en 3 tamaños armoniza con las luminarias para mástiles del mismo tipo. La luminaria cumple con los requisitos de la EN 60598 y ha sido diseñada para los efectos del viento según la EN 1991(Eurocódigo) con una velocidad básica de hasta 30m/s (corresponde a una zona de viento 4 en Alemania) para la categoría de terreno 1. Estribos de montaje de aluminio colado a presión. El estribo de montaje estable con 3 perforaciones permite tanto una fijación en 2 puntos como también una fijación central en 1 punto. La cabeza de proyector puede inclinarse gracias al montaje en un punto en el estribo de montaje. Bloqueo de la posición de inclinación a través de cierres dentados. En el estado de suministro, la cabeza de proyector y el estribo de montaje están ya premontados. Los accesorios permiten un montaje en mástil para aplicaciones múltiples e individuales. En versión MLT (Multi Lens Technology), compuesta por unos sistemas de lentes altamente eficientes y resistentes a la radiación ultravioleta y a las altas temperaturas en disposición cuádruple. Distribución extensiva y asimétrica de las intensidades luminosas. Para una adaptación flexible a las tareas de iluminación están a su disposición otras características de iluminación. Sistema LED compuesto por 12 módulos MLT-LED con 4 LEDs cada uno.


