TRILUX - LUCEOS H ZKP 03
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Plata
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7156300
Ref.Sonepar
942833
EAN
4018242414949
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Plata
Material:
Otros
Altura:
40 mm
Diámetro:
130 mm
Punto de unión para las aplicaciones suspendidas en línea continua. Para la creación de líneas continuas lineares o anguladas. Con sistema de enchufe lateral para la conexión eléctrica. Para luminarias suspendidas de la serie LuceoS. La suspensión para una combinación de punto de unión y luminaria se instala en el cuerpo de luminaria y debe pedirse por separado. De color gris plata. Dimensiones (L x A): x , H = 40 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


