TRILUX - LUCEOS H ZKS PW/5/1000/01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Longitud - 59 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7018400
Ref.Sonepar
942794
EAN
4018242390175
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Longitud:
59 mm
Anchura:
240 mm
Altura:
20 mm
Cabezal de conexión para luminarias suspendidas, versión de 5 polos. Para luminarias suspendidas de la serie LuceoS. Con cable de conexión transparente. Longitud del cable de conexión: 1000 mm. De aluminio colado a presión, recubierto en polvo de color blanco. Dimensiones (L x A): 58,5 mm x 239,5 mm, H = 20,4 mm. El cabezal y el cable de conexión forman una unidad de conexión fija.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


