TRILUX - LUCEOS H ZLK/5/01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7019200
Ref.Sonepar
942799
EAN
4018242390250
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector recto
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Otros
Longitud:
63 mm
Anchura:
180 mm
Altura:
21 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


