TRILUX - Luminaria arq Luminaria empotrable CDP Óptica "microprismática" Transformador electr (ET) 27W 4000lm 840 IP20 597x597x92 Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
625 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6066140
Ref.Sonepar
157914
EAN
4018242270361
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
sí
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Protección de la carcasa:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Otros
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Salida de luz:
Directo
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
70000 h
Grado de protección (NEMA):
Otros
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...25 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
sí
Con ranuras de aire:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Eficacia luminosa:
148...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
27 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4000...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Valor de flickering Pst LM:
0.3
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.95
Valor efecto estroboscópico SVM:
0.3
Anchura:
597 mm
Altura/profundidad:
92 mm
Longitud:
597 mm
Longitud de integración:
580 mm
Anchura integrada:
580 mm
Altura/profundidad incorporada:
330 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Distorsión armónica total:
14 %
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
19
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


