TRILUX - Luminaria empotr p suelos Transformador electr (ET) 20W 2000lm 840 IP68 224x266 Svart
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Otros
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6285240
Ref.Sonepar
918649
EAN
4018242306527
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Ajustable:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz estrecho 10-20°
Grado de protección (IP):
IP68
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
20 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Altura/profundidad:
266 mm
Diámetro exterior:
224 mm
Altura/profundidad incorporada:
500 mm
Diámetro de empotramiento:
213 mm
Carga máxima:
2000 kg
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Otros
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


