TRILUX - Luminaria industrial Montaje de superficie (T) lente intensiva 78W 13300lm 840 IP65 Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Apropiado para lamparas auxiliares - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1925 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6819751
Ref.Sonepar
769952
EAN
4018242362295
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Apropiado para lamparas auxiliares:
no
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
sí
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Distribución del haz:
Simétrico
Reflector:
Ninguno
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
sí
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Potencia máxima del sistema:
78 W
Eficacia luminosa:
171...0 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
13300...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Distorsión armónica total:
14 %
Factor de potencia:
0.95
Ángulo haz ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Anchura:
342 mm
Altura/profundidad:
63 mm
Longitud:
320 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
5
Tipo de conexión:
Otros
Con cubierta protectora:
no
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
20
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
34
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


