TRILUX - Luminaria OLEXEON LED 1500B 6000-840 ET PC TWS

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Luminaria OLEXEON LED 1500B 6000-840 ET PC TWS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6797240

Ref.Sonepar

360627

EAN

4018242359196

Luminaria LED superficie locales húmedos Olexeon 1500 B 6000-840 ET PC TWS IP66. Montaje suspendido es posible a través de unos accesorios opcionales. Con una distribución extensiva y simétrica de las intensidades luminosas. Flujo luminoso de la luminaria 5600 lm. Color de luz color blanco neutro, temperatura del color 4000 K, indice de reproducción cromática 80. Difusor de recubrimiento de PC. Con transformador electrónico, conmutable.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX