TRILUX - Luminaria para local húm Luminaria de superficie Difusor prismático Transformador electr (ET) 27W 4500lm 840 IP66 1047x96x98 Antracita - 6628240
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6628240
Ref.Sonepar
243197
EAN
4018242346448
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
sí
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Antracita
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Salida de luz:
Directo/indirecto
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
30
Grado de protección (NEMA):
Otros
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
sí
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-30...35 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
sí
Con ranuras de aire:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Eficacia luminosa:
167...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
27 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4500...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Valor de flickering Pst LM:
0.3
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.95
Valor efecto estroboscópico SVM:
0.3
Anchura:
96 mm
Altura/profundidad:
98 mm
Longitud:
1047 mm
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Distorsión armónica total:
14 %
Tipo de conexión:
Otros
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
25
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


