TRILUX - Marco angulado para empotrar comienzo izquierdo para Fidesca PM 412/1248 LED, Fidesca PM D3. Fidesca PM - 4843000

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bastidor de instalación

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4843000

Ref.Sonepar

888526

EAN

4018242208616

Tipo de accesorio:

Bastidor de instalación

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Marco para empotrar en ángulo izquierdo inicio para Fidesca-PM 412/1248 LED, FidescaPM D3. Marco fabricado con un perfil de aluminio extruido plano, de color blanco, lacado en polvo. Ángulo de fijación para material de construcción para techos, 25 mm de alto.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX