TRILUX - Marco angulado para empotrar izquierdo para Fidesca PM 296/1248 LED, Fidesca PM D1. Fidesca PM

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bastidor de instalación

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4840700

Ref.Sonepar

888514

EAN

4018242208432

Tipo de accesorio:

Bastidor de instalación

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Marco para empotrar en ángulo izquierdo para Fidesca-PM296/1248 LED, FidescaPM D1. Marco fabricado con un perfil de aluminio extruido plano, de color blanco, lacado en polvo. Ángulo de fijación para material de construcción para techos, 25 mm de alto.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX