TRILUX - Marco de montaje Inplana C09 Inplana 350x320x58
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6456400
Ref.Sonepar
888733
EAN
4018242324774
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
350 mm
Anchura:
320 mm
Altura:
58 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


