TRILUX - Marco para empotrar en ángulo izquierdo para Fidesca-PM 412/1248 LED, 412/1548 LED, FidescaPM D3, FidescaPM D4. Fidesca PM

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bastidor de instalación

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4841800

Ref.Sonepar

888524

EAN

4018242208609

Tipo de accesorio:

Bastidor de instalación

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Marco para empotrar en ángulo izquierdo para Fidesca-PM 412/1248 LED, 412/1548 LED, FidescaPM D3, FidescaPM D4. Marco fabricado con un perfil de aluminio extruido plano, de color blanco, lacado en polvo. Ángulo de fijación para material de construcción para techos, 25 mm de alto.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX