TRILUX - Marco para empotrar individual para Fidesca PM 296/1548 LED, Fidesca PM D2. Fidesca PM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Anchura - 396 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4840300
Ref.Sonepar
888510
EAN
4018242208357
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Anchura:
396 mm
Marco para empotrar individual para Fidesca-PM 296/1548 LED, FidescaPM D2. Marco fabricado con un perfil de aluminio extruido plano, de color blanco, lacado en polvo. Ángulo de fijación para material de construcción para techos, 25 mm de alto.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


