TRILUX - Marco para empotrar individual para Fidesca PM 412/1248 LED, Fidesca PM D3. Fidesca PM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Anchura - 512 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4841000
Ref.Sonepar
888516
EAN
4018242208562
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Anchura:
512 mm
Marco para empotrar individual para Fidesca-PM 412/1248 LED, FidescaPM D3. Marco fabricado con un perfil de aluminio extruido plano, de color blanco, lacado en polvo. Ángulo de fijación para material de construcción para techos, 25 mm de alto.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


