TRILUX - Marco para empotrar individual para Fidesca PM 412/1548 LED, Fidesca PM D4. Fidesca PM - 4841400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Anchura - 512 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4841400
Ref.Sonepar
888520
EAN
4018242208524
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Anchura:
512 mm
Marco para empotrar individual para Fidesca-PM 412/1548 LED, FidescaPM D4. Marco fabricado con un perfil de aluminio extruido plano, de color blanco, lacado en polvo. Ángulo de fijación para material de construcción para techos, 25 mm de alto.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


