TRILUX - Marco para empotrar para el centro para Fidesca PM 296/1248 LED, Fidesca PM D1. Fidesca PM

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bastidor de instalación

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4840200

Ref.Sonepar

888509

EAN

4018242208425

Tipo de accesorio:

Bastidor de instalación

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Marco para empotrar central para Fidesca-PM 296/1248 LED, FidescaPM D1. Marco fabricado con un perfil de aluminio extruido plano, de color blanco, lacado en polvo. Ángulo de fijación para material de construcción para techos, 25 mm de alto.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX