TRILUX - Marco para empotrar para el centro para Fidesca PM 296/1548 LED, Fidesca PM D2. Fidesca PM

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bastidor de instalación

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4840600

Ref.Sonepar

888513

EAN

4018242208388

Tipo de accesorio:

Bastidor de instalación

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Marco para empotrar central para Fidesca-PM 296/1548 LED, FidescaPM D2. Marco fabricado con un perfil de aluminio extruido plano, de color blanco, lacado en polvo. Ángulo de fijación para material de construcción para techos, 25 mm de alto.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX