TRILUX - Marco para empotrar para el comienzo para Fidesca PM 412/1248 LED, Fidesca PM D3. Fidesca PM 1348x512x89 - 4841100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Longitud - 1348 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4841100
Ref.Sonepar
888517
EAN
4018242208579
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Longitud:
1348 mm
Anchura:
512 mm
Altura:
89 mm
Marco para empotrar inicial para Fidesca-PM 412/1548 LED, FidescaPM D3. Marco fabricado con un perfil de aluminio extruido plano, de color blanco, lacado en polvo. Ángulo de fijación para material de construcción para techos, 25 mm de alto.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


