TRILUX - Marco para empotrar para el comienzo para Fidesca PM 412/1548 LED, Fidesca PM D4. Fidesca PM 1648x512x89
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Longitud - 1648 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4841500
Ref.Sonepar
888521
EAN
4018242208531
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Longitud:
1648 mm
Anchura:
512 mm
Altura:
89 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


