TRILUX - Marco para empotrar para el final para Fidesca PM 412/1248 LED, Fidesca PM D3. Fidesca PM

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bastidor de instalación

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4841200

Ref.Sonepar

888518

EAN

4018242208586

Tipo de accesorio:

Bastidor de instalación

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Marco para empotrar terminal para Fidesca-PM 412/1248 LED, FidescaPM D3. Marco fabricado con un perfil de aluminio extruido plano, de color blanco, lacado en polvo. Ángulo de fijación para material de construcción para techos, 25 mm de alto.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX