TRILUX - Marco para empotrar para el montaje de luminarias insertables M73 en techos M84 de perfil oculto. Arimo Fit C 622x622x97
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7650300
Ref.Sonepar
943044
EAN
4018242571512
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
622 mm
Anchura:
622 mm
Altura:
97 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


