TRILUX - Marco para empotrar para Fidesca SD 312···228/54···, medida de sistema 312,5 x 1250 mm / M57 Fidesca SD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2181200
Ref.Sonepar
888472
EAN
4018242067121
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
1248 mm
Marco para empotrar para Fidesca-SD 312...228/54 W, FidescaSD G3. Módulo del sistema 312,5 x 1.250 (M57).
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


