TRILUX - Marco para empotrar para la luminaria empotrable Fidesca SD 625···414/24···, medida de sistema de 625 x 625 mm / M84 Fidesca SD 623x45x44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6012200
Ref.Sonepar
888554
EAN
4018242262823
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
623 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
44 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


