TRILUX - Mechanical accessories/spare parts for l 765... E-Line Next Fix - 2196700

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2196700

Ref.Sonepar

276744

EAN

4018242071333

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Plástico

Conector hembra De cinco polos, para una conexión eléctrica sin necesidad de herramientas entre los cables de un conductor insertados posteriormente en el carril en la obra y los portaequipos.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX